Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Hauptleitungsabzweigklemmen Kupfer- Leitungen 75°C 175 A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Hauptleitungsabzweigklemmen Kupfer- Leitungen 75°C 175 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FSPDB2C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.08 .. 67.4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 175 A

  • Bemessungsspannung - 1500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001319618

Sonepar Artikelnummer

120335701

Hersteller Artikelnummer

FSPDB2C

Hersteller Typ

FSPDB2C

Hersteller Artikel Nr.:

FSPDB2C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.08 .. 67.4 mm²

Bemessungsstrom In:

175 A

Bemessungsspannung:

1500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.08 .. 67.4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

28.7 mm

Höhe:

56.1 mm

Tiefe:

87.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.199 kg

FSPDBs bieten ein neues Maß an Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für die Installation von Stromverteilungsblöcken. Mit den FSPDBs wird ein IP20-Grad an Fingersicherheit erreicht, sodass keine speziellen Abdeckungen oder benutzerdefinierten Plexiglasfolien zum Schutz Ihrer Panels erforderlich sind. FSPDBs (Größen 1 bis 4) rasten einfach auf die 35-mm-DIN-Schiene ein, um die schnellste Installation zu ermöglichen und da sie modular aufgebaut sind, können Sie beliebig viele Pole bilden. Wenn eine mehrpolige Schalttafelmontage gewünscht wird, sind mehrpolige Montagestifte verfügbar. FSPDBs bieten eine sichere und bequeme Möglichkeit, Kabel zu spleißen, Primärstrom in eine Vielzahl von Sekundärkreisen aufzuteilen oder einen Abzweigpunkt mit fester Verbindungsstelle bereitzustellen. Hauptleitungsabzweigklemmen für Kupfer-Leitungen 75°C für Schraub- und Tragschienen nach DIN EN 60715, 1-polig gemäß IEC 60947-7-1