MERSEN - HelioProtection NH-Sicherung gR Gr.1 800VAC 125A mit Schraubkontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M1069097
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340612745
Sonepar Artikelnummer
121201001
Hersteller Artikelnummer
M1069097
Hersteller Typ
NH1GR80V125B
Hersteller Artikel Nr.:
M1069097
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
90 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.400 kg


