MERSEN - HelioProtection NH-Sicherung gR Gr.1 800VAC 50A mit Schraubkontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H1069093
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340612707
Sonepar Artikelnummer
121200997
Hersteller Artikelnummer
H1069093
Hersteller Typ
NH1GR80V50B
Hersteller Artikel Nr.:
H1069093
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
90 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.400 kg


