Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HelioProtection NH-Sicherung gR Gr.1 800VAC 63A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HelioProtection NH-Sicherung gR Gr.1 800VAC 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S1069102

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340612790

Sonepar Artikelnummer

121200990

Hersteller Artikelnummer

S1069102

Hersteller Typ

NH1GR80V63

Hersteller Artikel Nr.:

S1069102

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung AC:

800 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

90 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.300 kg

Mersen NH-Sicherungseinsätze 800VAC wurden speziell für photovoltaische Systeme entwickelt. Die Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gR sind Ganzbereichssicherungen und dienen zum Schutz von Kabeln und Geräten. Sie unterdrücken Überlasten und verhindern Kurzschlussfehler bis zu ihrem Schaltvermögen. Sie können als alleiniger Schutz verwendet werden. Die perfekte Schutzlösung in Verwendung mit DC / 800VAC Solar Wechselrichtern.