MERSEN - HelioProtection NH-Sicherung gR Gr.2 800VAC 200A mit Schraubkontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P1069099
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340612769
Sonepar Artikelnummer
121201003
Hersteller Artikelnummer
P1069099
Hersteller Typ
NH2GR80V200B
Hersteller Artikel Nr.:
P1069099
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
27 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.600 kg


