MERSEN - HelioProtection NH-Sicherung gR Gr.2 800VAC 250A mit Schraubkontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q1069100
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340612776
Sonepar Artikelnummer
121201004
Hersteller Artikelnummer
Q1069100
Hersteller Typ
NH2GR80V250B
Hersteller Artikel Nr.:
Q1069100
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
31 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.600 kg


