MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x38 1000VDC 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HP10M25
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
0782001436865
Sonepar Artikelnummer
120335681
Hersteller Artikelnummer
HP10M25
Hersteller Typ
HP10M25
Hersteller Artikel Nr.:
HP10M25
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg


