Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x38 1000VDC 4A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x38 1000VDC 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HP10M4

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001429881

Sonepar Artikelnummer

120335262

Hersteller Artikelnummer

HP10M4

Hersteller Typ

HP10M4

Hersteller Artikel Nr.:

HP10M4

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.007 kg

Mersens HelioProtection HP10M Serie von Photovoltaik-Sicherungseinsätzen wurde speziell entwickelt, um die PV-Module vor Rückströmen zu schützen. Diese HP10M Sicherungseinsätze erlauben aufgrund ihres niedrigen Ausschaltvermögens, das beim 1,35-fachen Bemessungsstrom liegt, eine sichere Unterbrechung des Stromkreises bei den kleinen Kurzschlussströmen, die in Solaranlagen typischerweise auftreten.