Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x38 600VDC 25A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x38 600VDC 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HP6M25

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung DC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001425142

Sonepar Artikelnummer

120335501

Hersteller Artikelnummer

HP6M25

Hersteller Typ

HP6M25

Hersteller Artikel Nr.:

HP6M25

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung DC:

600 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

10 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.008 kg

Mersens HelioProtection HP6M Serie von Photovoltaik-Sicherungseinsätzen wurde speziell zum Schutz von PV-Anlagen entwickelt. Durch den verstärkten Aufbau hält die Sicherung wiederholten Temperatur- und Stromschwankungen stand. Die 600 VDC Sicherung HP6M ist für eine niedrige Mindestabschaltleistung von der 1,35-fachen Bemessungsstromgröße ausgelegt, was eine sichere Unterbrechung des Stromkreises bei den typischen Fehlerströmen von PV-Modulen ermöglicht. Die Sicherungen der Baureihe HelioProtection von Mersen dienen zum Schutz von netzautarken wie netzgekoppelten PV-Anlagen vor unerwarteten Erdschluss- und Leitungsfehlerströmen.