MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x85 1200VDC 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z1008756
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung DC - 1200 V
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340494457
Sonepar Artikelnummer
120336075
Hersteller Artikelnummer
Z1008756
Hersteller Typ
DC10HEL12C20
Hersteller Artikel Nr.:
Z1008756
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung DC:
1200 V
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4.1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.014 kg


