Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x85 1200VDC 8A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x85 1200VDC 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D1014188

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung DC - 1200 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 45 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340499827

Sonepar Artikelnummer

120335204

Hersteller Artikelnummer

D1014188

Hersteller Typ

DC10HEL12C8

Hersteller Artikel Nr.:

D1014188

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung DC:

1200 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.8 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.014 kg

Die HelioProtection Photovoltaik-Sicherungsserie DC10HEL von Mersen wurde speziell für den Schutz von Photovoltaikanlagen entwickelt. Die verbesserte Konstruktion macht sie ideal für den Dauerbetrieb.