MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x85 1500VDC 12A GEN2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HP15M12R
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001502096
Sonepar Artikelnummer
121201038
Hersteller Artikelnummer
HP15M12R
Hersteller Typ
HP15M12R
Hersteller Artikel Nr.:
HP15M12R
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.89 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.015 kg


