Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x85 900VDC 25A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HelioProtection Sicherung zylindrisch gPV Gr.10x85 900VDC 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1008757

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung DC - 900 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 45 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340491296

Sonepar Artikelnummer

120335077

Hersteller Artikelnummer

A1008757

Hersteller Typ

DC10HEL9C25

Hersteller Artikel Nr.:

A1008757

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung DC:

900 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.2 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.014 kg

Die HelioProtection Photovoltaik-Sicherungsserie DC10HEL von Mersen wurde speziell für den Schutz von Photovoltaikanlagen entwickelt. Die verbesserte Konstruktion macht sie ideal für den Dauerbetrieb.