MERSEN - HelioProtection Sicherungshalter gPV Gr.10x85/14x85 1500VDC 32A 1-polig mit FKL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HP15FHM32B
Nennspannung - 1500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001490775
Sonepar Artikelnummer
121201045
Hersteller Artikelnummer
HP15FHM32B
Hersteller Typ
HP15FHM32B
Hersteller Artikel Nr.:
HP15FHM32B
Nennspannung:
1500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
154.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.086 kg


