MERSEN - HelioProtection Sicherungshalter gPV Gr.10x85/14x85 1500VDC 32A 1-polig mit SKL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HP15FHM32A
Nennspannung - 1500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001490768
Sonepar Artikelnummer
121201044
Hersteller Artikelnummer
HP15FHM32A
Hersteller Typ
HP15FHM32A
Hersteller Artikel Nr.:
HP15FHM32A
Nennspannung:
1500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
135.9 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.086 kg


