Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HH-Sicherungshalter 12kV 292mm Innenraumanwendung DIN 43624

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HH-Sicherungshalter 12kV 292mm Innenraumanwendung DIN 43624

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H209422

  • Polzahl - 1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 12 kV

  • Länge der Sicherung - 192 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340219050

Sonepar Artikelnummer

120335419

Hersteller Artikelnummer

H209422

Hersteller Typ

SI120V292

Hersteller Artikel Nr.:

H209422

Polzahl:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

12 kV

Länge der Sicherung:

192 mm

Standard:

IEC

Entspricht IEC 60282-1:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

4.700 kg

HH-Sicherungshalter für DIN HH-Sicherungseinsätze mit einem Durchmesser von 45 mm und den Längen 192, 292, 367, 442 und 537 mm. Die Anzeigevorrichtung ermöglicht die elektrische Betätigung des Öffnungsmechanismus für einen Stromkreis oder die Auslösung eines Anzeigers beim Durchschmelzen einer mit einem Auslösemelder ausgestatteten Sicherung. Diese sehr robusten Sicherungshalter bieten Freiheiten für jedes mechanische System und bieten den Vorteil, je nach Gerätekonfiguration eine oder mehrere Mikroschaltereinheiten integrieren zu können.