Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HH-Sicherungshalter 17,5kV 292mm Innenraumanwendung DIN 43624

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HH-Sicherungshalter 17,5kV 292mm Innenraumanwendung DIN 43624

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J209423

  • Polzahl - 1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 17.5 kV

  • Länge der Sicherung - 292 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340219067

Sonepar Artikelnummer

120335463

Hersteller Artikelnummer

J209423

Hersteller Typ

SI175V292

Hersteller Artikel Nr.:

J209423

Polzahl:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

17.5 kV

Länge der Sicherung:

292 mm

Standard:

IEC

Entspricht IEC 60282-1:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

5.700 kg

HH-Sicherungshalter für DIN HH-Sicherungseinsätze mit einem Durchmesser von 45 mm und den Längen 192, 292, 367, 442 und 537 mm. Die Anzeigevorrichtung ermöglicht die elektrische Betätigung des Öffnungsmechanismus für einen Stromkreis oder die Auslösung eines Anzeigers beim Durchschmelzen einer mit einem Auslösemelder ausgestatteten Sicherung. Diese sehr robusten Sicherungshalter bieten Freiheiten für jedes mechanische System und bieten den Vorteil, je nach Gerätekonfiguration eine oder mehrere Mikroschaltereinheiten integrieren zu können.