MERSEN - HH-Sicherungshalter 17,5kV 367mm Freiluftanwendungen DIN 43624

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T210329
Polzahl - 1
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 17.5 kV
Länge der Sicherung - 292 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340227673
Sonepar Artikelnummer
120335876
Hersteller Artikelnummer
T210329
Hersteller Typ
SE175V292
Hersteller Artikel Nr.:
T210329
Polzahl:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
17.5 kV
Länge der Sicherung:
292 mm
Standard:
IEC
Entspricht IEC 60282-1:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.001 kg


