Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HH-Sicherungshalter 24kV 442mm Freiluftanwendungen DIN 43624

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HH-Sicherungshalter 24kV 442mm Freiluftanwendungen DIN 43624

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V210330

  • Polzahl - 1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 24 kV

  • Länge der Sicherung - 442 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340227680

Sonepar Artikelnummer

120335917

Hersteller Artikelnummer

V210330

Hersteller Typ

SE240V442

Hersteller Artikel Nr.:

V210330

Polzahl:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

24 kV

Länge der Sicherung:

442 mm

Standard:

IEC

Entspricht IEC 60282-1:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

12.000 kg

HH-Sicherungshalter für DIN HH-Sicherungseinsätze mit einem Durchmesser von 45 mm und den Längen 192, 292, 367, 442 und 537 mm. Die Anzeigevorrichtung ermöglicht die elektrische Betätigung des Öffnungsmechanismus für einen Stromkreis oder die Auslösung eines Anzeigers beim Durchschmelzen einer mit einem Auslösemelder ausgestatteten Sicherung. Diese sehr robusten Sicherungshalter bieten Freiheiten für jedes mechanische System und bieten den Vorteil, je nach Gerätekonfiguration eine oder mehrere Mikroschaltereinheiten integrieren zu können.