Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HH-Sicherungshalter 36kV 537mm Freiluftanwendungen DIN 43624

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HH-Sicherungshalter 36kV 537mm Freiluftanwendungen DIN 43624

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W210331

  • Polzahl - 1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 36 kV

  • Länge der Sicherung - 537 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340227697

Sonepar Artikelnummer

120335952

Hersteller Artikelnummer

W210331

Hersteller Typ

SE360V537

Hersteller Artikel Nr.:

W210331

Polzahl:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

36 kV

Länge der Sicherung:

537 mm

Standard:

IEC

Entspricht IEC 60282-1:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

15.000 kg

HH-Sicherungshalter für DIN HH-Sicherungseinsätze mit einem Durchmesser von 45 mm und den Längen 192, 292, 367, 442 und 537 mm. Die Anzeigevorrichtung ermöglicht die elektrische Betätigung des Öffnungsmechanismus für einen Stromkreis oder die Auslösung eines Anzeigers beim Durchschmelzen einer mit einem Auslösemelder ausgestatteten Sicherung. Diese sehr robusten Sicherungshalter bieten Freiheiten für jedes mechanische System und bieten den Vorteil, je nach Gerätekonfiguration eine oder mehrere Mikroschaltereinheiten integrieren zu können.