Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HH-Sicherungshalter 36kV 537mm Innenraumanwendung DIN 43624

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HH-Sicherungshalter 36kV 537mm Innenraumanwendung DIN 43624

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M209426

  • Polzahl - 1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 36 kV

  • Länge der Sicherung - 537 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340219098

Sonepar Artikelnummer

120335596

Hersteller Artikelnummer

M209426

Hersteller Typ

SI360V537

Hersteller Artikel Nr.:

M209426

Polzahl:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

36 kV

Länge der Sicherung:

537 mm

Standard:

IEC

Entspricht IEC 60282-1:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

9.000 kg

HH-Sicherungshalter für DIN HH-Sicherungseinsätze mit einem Durchmesser von 45 mm und den Längen 192, 292, 367, 442 und 537 mm. Die Anzeigevorrichtung ermöglicht die elektrische Betätigung des Öffnungsmechanismus für einen Stromkreis oder die Auslösung eines Anzeigers beim Durchschmelzen einer mit einem Auslösemelder ausgestatteten Sicherung. Diese sehr robusten Sicherungshalter bieten Freiheiten für jedes mechanische System und bieten den Vorteil, je nach Gerätekonfiguration eine oder mehrere Mikroschaltereinheiten integrieren zu können.