Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - HH-Sicherungshalter 7,2kV 192mm Innenraumanwendung DIN 43624

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - HH-Sicherungshalter 7,2kV 192mm Innenraumanwendung DIN 43624

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G209421

  • Polzahl - 1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 7.2 kV

  • Länge der Sicherung - 192 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340219043

Sonepar Artikelnummer

120335373

Hersteller Artikelnummer

G209421

Hersteller Typ

SI72V192

Hersteller Artikel Nr.:

G209421

Polzahl:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

7.2 kV

Länge der Sicherung:

192 mm

Standard:

IEC

Entspricht IEC 60282-1:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

4.600 kg

HH-Sicherungshalter für DIN HH-Sicherungseinsätze mit einem Durchmesser von 45 mm und den Längen 192, 292, 367, 442 und 537 mm. Die Anzeigevorrichtung ermöglicht die elektrische Betätigung des Öffnungsmechanismus für einen Stromkreis oder die Auslösung eines Anzeigers beim Durchschmelzen einer mit einem Auslösemelder ausgestatteten Sicherung. Diese sehr robusten Sicherungshalter bieten Freiheiten für jedes mechanische System und bieten den Vorteil, je nach Gerätekonfiguration eine oder mehrere Mikroschaltereinheiten integrieren zu können.