MERSEN - Huckepack-Sicherung Gr.000 690VAC/440VDC 100A für zeitweilige Stromabnahme kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E213053
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.413 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340709353
Sonepar Artikelnummer
120334510
Hersteller Artikelnummer
E213053
Hersteller Typ
08019.000000
Hersteller Artikel Nr.:
E213053
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.413 kg
Huckepack-Sicherung Größe 000 AC690V DC440V 100A für zeitweilige Stromabnahme, zur Stromversorgung von Verbrauchern oder Anlagen


