MERSEN - Huckepack-Sicherung Gr.000 690VAC/440VDC 100A für zeitweilige Stromabnahme lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T212537
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.472 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340709537
Sonepar Artikelnummer
120334509
Hersteller Artikelnummer
T212537
Hersteller Typ
08018.000000
Hersteller Artikel Nr.:
T212537
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.472 kg
Huckepack-Sicherung Größe 000 AC690V DC440V 100A für zeitweilige Stromabnahme, zur Stromversorgung von Verbrauchern oder Anlagen


