MERSEN - INNOZED NEOZED Sicherungssockel D01 16A 230VAC/250VDC 1-p. E14, BS, DFKL 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W1032489
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340537406
Sonepar Artikelnummer
120334395
Hersteller Artikelnummer
W1032489
Hersteller Typ
04724.000000
Hersteller Artikel Nr.:
W1032489
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.081 kg


