MERSEN - INNOZED NEOZED Sicherungssockel D01 16A 400VAC/250VDC 3-p. E14, BS, DFKL 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X1032490
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340537413
Sonepar Artikelnummer
120334397
Hersteller Artikelnummer
X1032490
Hersteller Typ
04734.000000
Hersteller Artikel Nr.:
X1032490
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.240 kg


