MERSEN - INNOZED NEOZED Sicherungssockel D02 63A 230VAC/250VDC 1-p. E18, BS, DFKL 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y1032491
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Standardartikel
EAN
3605340537420
Sonepar Artikelnummer
120334396
Hersteller Artikelnummer
Y1032491
Hersteller Typ
04725.000000
Hersteller Artikel Nr.:
Y1032491
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.077 kg


