MERSEN - INNOZED NEOZED Sicherungssockel D02 63A 400VAC/250VDC 3-p. E18, BS, DFKL 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z1032492
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
3605340537437
Sonepar Artikelnummer
120334398
Hersteller Artikelnummer
Z1032492
Hersteller Typ
04735.000000
Hersteller Artikel Nr.:
Z1032492
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.232 kg


