Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Kabelabdeckhaube Länge 106mm für MV/BSL Gr.00

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Kabelabdeckhaube Länge 106mm für MV/BSL Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1023298

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Baugröße - NH00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597023799

Sonepar Artikelnummer

120336229

Hersteller Artikelnummer

F1023298

Hersteller Typ

MZ00KH

Hersteller Artikel Nr.:

F1023298

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Baugröße:

NH00

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.250 kg

Abdeckhaube Kabel Größe 00 Länge 106 mm für MULTIVERT BSL 160A