MERSEN - Klemme Al/Cu 1,5-70mm² für NH-Schaltgeräte Gr.00, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R211523
Baugröße - NH00
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4027597020590
Sonepar Artikelnummer
120336146
Hersteller Artikelnummer
R211523
Hersteller Typ
00SZA70
Hersteller Artikel Nr.:
R211523
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.075 kg
Klemme mit Kontaktprisma für Direktanschluss von Kabeln aus Aluminium oder Kupfer von 1,5 - 70mm² für MULTIBLOC, MULTIVERT oder BSL 160A, 1 Set enthält 3 Stück


