MERSEN - Lasttrennschalter T4HP D02 63A 400VAC 3+N-polig mit Drehfeldanzeige und FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R1051828
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340584585
Sonepar Artikelnummer
121201017
Hersteller Artikelnummer
R1051828
Hersteller Typ
1.004.102
Hersteller Artikel Nr.:
R1051828
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.560 kg
Lasttrennschalter D02 63A 400VAC 3+N-polig mit Fernmeldung, Phasenanzeige, Blinkmelder und thermischer Überwachung. 4TE breit mit einem Fehler-Relais zur Fehlermeldung über einen potentialfreien Wechselkontakt. Optische LED-Anzeigen: störungsfreier Betrieb/Spannungswiederkehr, Drehfeld, Sicherungsausfall, Übertemperatur. Der D0 LTS T4HP ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED Sicherungselementen, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Seine Funktionen bieten höchsten Schutz und Sicherheitin der Energieverteilung.


