MERSEN - Limitor HH-Sicherung 10/24kV 16A 442mm mit Schlagstift 80N/30mm, ohne kVL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H1000254
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 24 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340455915
Sonepar Artikelnummer
120335407
Hersteller Artikelnummer
H1000254
Hersteller Typ
45DB240V16PD
Hersteller Artikel Nr.:
H1000254
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
24 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Mit Schlagmelder:
Ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Abschaltleistung:
65 kA
Länge:
508 mm
Durchmesser:
56 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.378 kg


