MERSEN - Limitor HH-Sicherung 20/36kV 63A 537mm mit Schlagstift 80N/30mm, ohne kVL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1000118
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 36 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340452914
Sonepar Artikelnummer
120335496
Hersteller Artikelnummer
K1000118
Hersteller Typ
45DB360V63PD
Hersteller Artikel Nr.:
K1000118
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
36 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Mit Schlagmelder:
Ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Abschaltleistung:
20 kA
Länge:
603 mm
Durchmesser:
88 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
6.731 kg


