MERSEN - Limitor HH-Sicherung 3/7,2kV 160A 192mm mit Schlagstift 80N/30mm, ohne kVL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q1000238
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung - 7.2 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340456080
Sonepar Artikelnummer
120335724
Hersteller Artikelnummer
Q1000238
Hersteller Typ
45DB72V160PD
Hersteller Artikel Nr.:
Q1000238
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung:
7.2 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Mit Schlagmelder:
Ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Länge:
258 mm
Durchmesser:
88 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.614 kg


