MERSEN - Limitor HH-Sicherung 3/7,2kV 80A 192mm mit Schlagstift 80N/30mm, ohne kVL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N1000236
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 7.2 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340456028
Sonepar Artikelnummer
120335630
Hersteller Artikelnummer
N1000236
Hersteller Typ
45DB72V80PD
Hersteller Artikel Nr.:
N1000236
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
7.2 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Mit Schlagmelder:
Ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Länge:
258 mm
Durchmesser:
65 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.575 kg


