MERSEN - Limitor HH-Sicherung 6/12kV 125A 292mm mit Schlagstift 80N/30mm, ohne kVL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D1000250
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung - 12 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340455830
Sonepar Artikelnummer
120335201
Hersteller Artikelnummer
D1000250
Hersteller Typ
45DB120V125PD
Hersteller Artikel Nr.:
D1000250
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Mit Schlagmelder:
Ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Länge:
358 mm
Durchmesser:
88 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
3.814 kg


