MERSEN - Limitor HH-Sicherung 6/12kV 80A 292mm mit Schlagstift 80N/30mm, ohne kVL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1000248
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 12 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340456370
Sonepar Artikelnummer
120335123
Hersteller Artikelnummer
B1000248
Hersteller Typ
45DB120V80PD
Hersteller Artikel Nr.:
B1000248
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Mit Schlagmelder:
Ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Abschaltleistung:
80 kA
Länge:
358 mm
Durchmesser:
65 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.175 kg


