MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 25A 1-polig 230VAC/65VDC mit Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1012621
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 440 V
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
3605340496017
Sonepar Artikelnummer
120334442
Hersteller Artikelnummer
A1012621
Hersteller Typ
05861.025000
Hersteller Artikel Nr.:
A1012621
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
25 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.163 kg
Und festverbauten Passeinsätzen. Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.


