MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 35A 3-polig 400VAC/65VDC mit Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E1012625
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 440 V
Bemessungsstrom - 35 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3605340496048
Sonepar Artikelnummer
120030294
Hersteller Artikelnummer
E1012625
Hersteller Typ
05863.035000
Hersteller Artikel Nr.:
E1012625
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
35 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.500 kg
Und festverbauten Passeinsätzen. Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.


