MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 50A 1-polig 230VAC/65VDC mit Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1012761
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 440 V
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340496529
Sonepar Artikelnummer
120334444
Hersteller Artikelnummer
C1012761
Hersteller Typ
05861.050000
Hersteller Artikel Nr.:
C1012761
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
50 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.213 kg
Und festverbauten Passeinsätzen. Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.


