MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 50A 2-polig 400VAC/65VDC mit Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D1012762
Polzahl - 2
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 440 V
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340496536
Sonepar Artikelnummer
120334450
Hersteller Artikelnummer
D1012762
Hersteller Typ
05862.050000
Hersteller Artikel Nr.:
D1012762
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
50 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.320 kg
Und festverbauten Passeinsätzen. Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.


