MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 50A 3-polig 400VAC/65VDC mit Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P1012611
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 440 V
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3605340495966
Sonepar Artikelnummer
120334453
Hersteller Artikelnummer
P1012611
Hersteller Typ
05863.050000
Hersteller Artikel Nr.:
P1012611
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
50 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.501 kg
Und festverbauten Passeinsätzen. Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.


