Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 63A 1+N-polig 230VAC

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 63A 1+N-polig 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H1012628

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

3605340496079

Sonepar Artikelnummer

120334447

Hersteller Artikelnummer

H1012628

Hersteller Typ

05861.063100

Hersteller Artikel Nr.:

H1012628

Polzahl:

2

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.279 kg

Der N-Leiter ist beim Einschalten voreilend und beim Ausschalten nacheilend geschaltet. Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.