MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 63A 1-polig 230VAC/65VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z1012620
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 440 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
3605340496000
Sonepar Artikelnummer
120334445
Hersteller Artikelnummer
Z1012620
Hersteller Typ
05861.063000
Hersteller Artikel Nr.:
Z1012620
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.152 kg
Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.


