MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 63A 1-polig 230VAC für Schiffbau/Marine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H1012605
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 440 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340495911
Sonepar Artikelnummer
120334446
Hersteller Artikelnummer
H1012605
Hersteller Typ
05861.063040
Hersteller Artikel Nr.:
H1012605
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.213 kg
Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.


