MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 63A 3+N-polig 440VAC für Schiffbau/Marine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1012615
Polzahl - 4
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 440 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340495980
Sonepar Artikelnummer
120334455
Hersteller Artikelnummer
T1012615
Hersteller Typ
05863.063140
Hersteller Artikel Nr.:
T1012615
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.583 kg
Der N-Leiter ist beim Einschalten voreilend und beim Ausschalten nacheilend geschaltet. Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.


