MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 63A 3-polig 440VAC für Schiffbau/Marine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1012629
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 440 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340496086
Sonepar Artikelnummer
120334454
Hersteller Artikelnummer
J1012629
Hersteller Typ
05863.063040
Hersteller Artikel Nr.:
J1012629
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.452 kg
Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.


