Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 63A 4-polig 220VDC

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - LINOCUR Neozed Lasttrennschalter D02 63A 4-polig 220VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L1012608

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340495935

Sonepar Artikelnummer

120334456

Hersteller Artikelnummer

L1012608

Hersteller Typ

05864.063000

Hersteller Artikel Nr.:

L1012608

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.640 kg

Die vier Pole müssen in Serie geschalten werden, entweder zwei Pole im Plus-Anschluss und zwei Pole im Minus-Anschluss oder alle vier Pole im Plus- oder im Minus-Anschluss. Der LINOCUR von MERSEN ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED-Sicherungselement bis 63A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Dank seiner Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungen.