Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - LINOCUR Sperrkappe für D02 63A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - LINOCUR Sperrkappe für D02 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L1015207

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340502848

Sonepar Artikelnummer

120334326

Hersteller Artikelnummer

L1015207

Hersteller Typ

01715.710000

Hersteller Artikel Nr.:

L1015207

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Diese Sperrkappe D02 mit roter Haube und schwarzem Gewinde ist für industriellen Einsatz vorgesehen. Sie dient der Durchsetzung von Stromsperrmaßnahmen durch Entnahme der Sicherung und Verschließen des Sicherungs-Sockels. Eine Sperrmaßnahme wird beispielsweise angewendet, wenn eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen besteht. Sie benötigen dafür einen passenden Sperrschlüssel.