MERSEN - Mehrfachanschluss für MV Gr.1/2/3 Abgang oben zum Nachrüsten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y1024579
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 1.743 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567008416
Sonepar Artikelnummer
120336356
Hersteller Artikelnummer
Y1024579
Hersteller Typ
1.003.377
Hersteller Artikel Nr.:
Y1024579
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.743 kg
Mehrfachanschluss zum Nachrüsten, Abgang oben 2 Kabelschuhe Cu/Al: bis max. 300 mm² rm, sm 3 Kabelschuhe Cu: bis max. 150 mm² rm, sm.


